Einbauabfallsammler 270
Einbauabfallsammler 270
MUELLTRENNSYS-ABFALLEIM-WEISS-13LTR
Art.-Nr.
0683720050
EAN 4050642368668
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage
Mit Steuerkurve und türschonendem Antibloc-System
Hebt den Deckel automatisch beim Öffnen der Tür
Abfallsammler kann einfach aus der Führungsschiene ausgelöst werden
Eimer und Schranktür sind leicht zu reinigen
Rumpf, Deckel, Ringe und Mülleimereinsatz aus Kunststoff (PP) mit Tragbügel
Sicher, stabiler Haltegriff
Rechts- und links verwendbar
Fassungsvermögen 13 Liter
Hinweis
Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage nach Auftragseingang
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 400 mm |
Fassungsvermögen | 13 l |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Höhe | 360 mm |
Tiefe | 300 mm |