Einbauabfallsammler rund
Einbauabfallsammler rund
MUELLTRENNSYS-ABFALLEIM-WEISS-15LTR
Art.-Nr.
0683720060
EAN 4050642368682
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage
Mit Steuerkurve und türschonendem Antibloc-System
Hebt den Deckel automatisch beim Öffnen der Tür
Abfallsammler kann einfach aus der Führungsschiene ausgelöst werden
Eimer und Schranktür sind leicht zu reinigen
Rumpf aus Stahl pulverbeschichtet oder aus Edelstahl, Deckel, Ringe und Mülleimereinsatz aus Kunststoff (PS) mit Tragbügel
Sicher, stabiler Haltegriff
Rechts- und links verwendbar
Hinweis
Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage nach Auftragseingang
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 400 mm |
Fassungsvermögen | 15 l |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Lackiert |
Farve | Weiß |
Breite | 340 mm |
Höhe | 470 mm |
Tiefe | 285 mm |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |