Einbaueinheit Datentechnik frontrastend für Brüstungskanal BR 80
Einbaueinheit für Datentechnik
EINBAUEINH-DATENTECHNIK-R9010-2FACH
Art.-Nr.
0973560232
EAN 4099618127045
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zeit- und Platzersparnis gegenüber herkömmlicher Montage mittels Geräteeinbaudosen
Adapterrahmen:
- Steckrichtung des Moduls ca. 30°
- Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld 8 x 40 mm
- Mit Staubschutzklappen
- Made in Germany
Keystone Buchse:
- C6Amodul Kabelzuführung 180° Jack Cat6.A
- Modulare Cat.6A Anschlusseinheit RJ45
- Made in Germany
Lieferumfang:
- Keystone C6Amodul K 180° Jack Cat6.A
- Montageträger
- Abdeckrahmen
- Kabelfixierung (Zugentlastung)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Datennetzwerktechnik
Ausführung | 2-fach |
Geeignet für Kanaltyp | 62 x 110 mm, 62 x 130 mm, 62 x 170 mm |
Deckelbreite | 80 mm |
Breite x Höhe x Tiefe | 80 x 85 x 25 mm |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!