Einbausteckdosenleiste ST10
Einbau-Steckdosenleiste ST10
STEDOLST-ST10-SILBER-KBL/2,5M-3DOSEN
Art.-Nr.
0976900540
EAN 4047376341319
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Auf- oder Unterschrauben in Küchen, Büro, Wohnzimmer und Media-Möbel
- Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert
- Eck-Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen
- Mit 2,5 m Netzanschlusskabel und lose beigelegtem Stecker
- Mit Schraub- und Fixierlöchern auf der Rückseite
- Steckdosen mit Berührungsschutz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Silberfarben |
Anzahl Steckdosen | 3 Stück |
Kabellänge | 2,5 m |