Eindrehelement GPN 550
Verschlussstopfen GPN 550
VERSHLSTO-GPN550-004-GELB
Art.-Nr. 0598550204
EAN 4046778712086
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust:
Dickwandiger Schaft für erhöhte Belastung.
Vielseitig:
Konischer Stopfen zur Überbrückung von Toleranzen.
Zusatzinformation:
Selbstschneidender Verschluss zum festen Eindrehen in Gewinde oder Bohrungen.
Ideal für Lackierarbeiten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Schaftdurchmesser min. (B) | 2,8 mm |
Schaftdurchmesser max. (C) | 4 mm |
Einstecktiefe (h1) | 15 mm |
Höhe (M) | 22 mm |
Sonstige Norm | GPN 550 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |