Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eindrehelement GPN 550

Verschlussstopfen GPN 550
VERSHLSTO-GPN550-008-GELB

Art.-Nr. 0598550208

EAN 4038898933403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eindrehelement GPN 550

Art.-Nr. 0598550208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 600 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robust:


Dickwandiger Schaft für erhöhte Belastung.


Vielseitig:


Konischer Stopfen zur Überbrückung von Toleranzen.


Zusatzinformation:


Selbstschneidender Verschluss zum festen Eindrehen in Gewinde oder Bohrungen.


Ideal für Lackierarbeiten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Außendurchmesser (d2)

14 mm

Schaftdurchmesser min. (B)

6 mm

Schaftdurchmesser max. (C)

7,5 mm

Einstecktiefe (h1)

18 mm

Höhe (M)

27 mm

Sonstige Norm

GPN 550

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen