Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eindrehelement GPN 550

Verschlussstopfen GPN 550
VERSHLSTO-GPN550-012-GELB

Art.-Nr. 0598550212

EAN 4024835805452

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eindrehelement GPN 550

Art.-Nr. 0598550212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robust:


Dickwandiger Schaft für erhöhte Belastung.


Vielseitig:


Konischer Stopfen zur Überbrückung von Toleranzen.


Zusatzinformation:


Selbstschneidender Verschluss zum festen Eindrehen in Gewinde oder Bohrungen.


Ideal für Lackierarbeiten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Schaftdurchmesser min. (B)

9,3 mm

Schaftdurchmesser max. (C)

11 mm

Einstecktiefe (h1)

21 mm

Höhe (M)

30 mm

Sonstige Norm

GPN 550

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen