Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eindrehwerkzeug Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL — Handeinbauwerkzeug

Eindrehwerkzeug Hand
EINDRHWZG-HAND-ST-M20

Art.-Nr. 4625000157

EAN 4056808647356

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eindrehwerkzeug Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL — Handeinbauwerkzeug

Art.-Nr. 4625000157

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkzeug zum Eindrehen eines Drahtgewindeeinsatzes per Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung1. Mit der Nut des Eindrehwerkzeuges in den Mitnehmerzapfen des Drahtgewindeeinsatzes "greifen".

2. Unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in das Aufnahmegewinde eindrehen, sodass er 1/4 bis 1/2 Umdrehungen unterhalb der Oberfläche sitzt. Der Stellring kann am Werkzeug entsprechend eingestellt werden, sodass einem zu tiefen Eindrehen des Gewindeeinsatzes vorgebeugt wird.

Achtung: Nicht gegen die Laufrichtung drehen, da die Gefahr besteht, dass der Mitnehmerzapfen bricht.

Geeignet für Gewindeeinsatz

M20x2,5

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen