Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einfarbige Warnschutzhose

Warnschutzhose einfarbig
WARNHOSE EN20471 GELB XXL

Art.-Nr. M410054004
EAN 8434203001342

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einfarbige Warnschutzhose

Art.-Nr. M410054004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • 80 % Polyester, 20 % Baumwolle - 245 g/m²

  • Eine Seitentasche mit Patte und Beutel.

  • Zwei Taillentaschen im Jeans-Stil.

  • Eine Gesäßtasche mit Patte, eine offene Seitentasche

  • Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Beutel, Klettverschluss.

  • Extra große Gürtelschlaufen und verstärkte Nähte.

  • Knopf- und Reißverschluss, elastischer Bund


EN ISO 20471:2013 Klasse 2/2

Hinweis

Nicht trocknergeeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Waschbar bei max.: 40 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen