Einfarbige Warnschutzhose
Warnschutzhose einfarbig
WARNHOSE EN20471 ORANGE XS
Art.-Nr.
M410055010
EAN 8434203003612
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 80 % Polyester, 20 % Baumwolle - 245 g/m²
- Eine Seitentasche mit Patte und Beutel.
- Zwei Taillentaschen im Jeans-Stil.
- Eine Gesäßtasche mit Patte, eine offene Seitentasche
- Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Beutel, Klettverschluss.
- Extra große Gürtelschlaufen und verstärkte Nähte.
- Knopf- und Reißverschluss, elastischer Bund
EN ISO 20471:2013 Klasse 2/2
Hinweis
Nicht trocknergeeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Waschbar bei max.: 40 °C