Einhängehaken für Nova Pro Scala H63
Einhängehaken für Nova Pro Scala H63
ZB-HAK-SCALA-H63-ANSCHRAUB
GRASS
Art.-Nr.
F102038330
EAN 9003012370919
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeuglose Seitenverstellung +/–1,5 mm
- Links-/ rechts verwendbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Länge | 44,6 mm |
Breite | 10,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Passend für Zarge | Nova Pro Scala H63 |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrabstand | 20 mm |