Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einhängekorb für Hochschrankvollauszug HSA

Einhängekorb für Hochschrankvollauszug HSA
EINHAENGKO-HOSHRNKAUSZG-PR-300MM

Art.-Nr. 0684901692

EAN 4048539954919

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einhängekorb für Hochschrankvollauszug HSA

Art.-Nr. 0684901692

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Stahldraht Ø 7 m, hochglanzverchromt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korbvariante

Premea

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Verchromt

Farbe Boden

Weiß

Passend für Korpusbreite

300 mm

Länge

460 mm

Breite (B)

250 mm

Höhe (H)

80 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen