Einhängeverbinder
Einhängeverbinder
EINHAENGBSHLG-PANEEL-PC-SCHWARZ
Art.-Nr. 0683260030
EAN 4052703374625
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Einhängen ist von oben, von vorne, seitlich und flächenbündig möglich.
- Fester Halt, da die Haltezungen sich beim Einhängen verspannen
- Ausgleich von Einbautoleranzen
- Verstellbereich der Einhängeteile horizontal und vertikal ± 1,5 mm
- Variable Einbaupositionen, da das Einhängen von oben, von vorne, seitlich und flächenbündig möglich ist
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Einsatz bei Paneelwänden und Blenden
![]() | |
Ausführung | Ohne Distanzhalter |
Länge | 63 mm |
Breite | 15 mm |
Höhe | 14,5 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Lochdurchmesser | 3,5 mm |
Lochabstand | 32 mm |
Werkstoff | Polycarbonat - PC |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 50 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!