Einhängeverbinder Fixxi
Einhängeverbinder Fixxi
EINHAENGBSHLG-FIXXI-PA-SCHWARZ-70KG
Art.-Nr. 0683260015
EAN 4048539584581
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feste Einhängeverbindung, seitlich zentriert
- Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt
- Tragkraft 70 kg pro Paar, stabile Ausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Höhe | 9,5 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Lochdurchmesser | 3,8 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 70 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!