Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

Einhandfettpresse
1HNDFETPRES-SKV-400G

Art.-Nr. 0986000011

EAN 4062856133222

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

Art.-Nr. 0986000011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand, dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen

  • Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung

  • Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss

  • Sauberer und schneller Kartuschenwechsel

  • Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar

  • Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich

  • Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
Hinweis

Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand, dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen.

Anleitung

Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.

Werkstoff

Metall

Betriebsdruck max.

300 bar

Anschlussgewinde

M10 x 1

Geeignet für

400 g - Lube Shuttle-Kartusche

Länge

230 mm

Produktgewicht (per Stück)

1143,000 g

Schlauchlänge

300 mm

Fördervolumen pro Hub

1,1 cm³

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Metallzuführungsstück für Handheblfettpresse

METZUFHRGSTK-(F.FUELLGER-SHMIRST)-110G

x 1 St.
Gummipanzerschlauch für Einhand,- zweihand Fettpresse und Hebelfettpresse

GUSCHL-(F.FETPRES-HNDHBL)-M10X1-30CM

x 1 St.
Mundstück für Handhebelfettpresse

MUNDSTK-(F.FETPRES-HNDHBL)-SHMIRST-M10X1

x 1 St.
Easylock-Fettkupplung

FETKUPPL-(F.FUELLGER-SHMIRST)-EASYLOCK

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück für alle Abschmierarbeiten und Wartungsaufgaben im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Industrie.