Einhandzwinge
Einhandzwinge
SHNLSPNZWINGE-150MM
Art.-Nr.
0714662150
EAN 4045989279159
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit nur einer Hand Spannen, Öffnen und Spreizen
- Hohe Flexibilität, da die Schnellspannzwinge in einer Vielzahl an Spannweiten erhältlich ist
- Sicheres Spannen der Werkstücke mit einer Spannkraft von bis zu 150 kg
- Auch für runde, spitze und kantige Teile aufgrund der gummierten Schutzkappen mit Kreuznut geeignet
- Ohne Werkzeug, durch Knopfdruck im Zwingenoberteil zum Spreizen umbaubar
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank des 2-Komponenten-Griffs und allen wichtigen Einstellmöglichkeiten direkt am Griff
- Lange Haltbarkeit durch die glasfaserverstärkten Kunststoff-Fest- und -Gleitbügel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Spannweite außen max. (L1 max.) | 150 mm |
Ausladung (L2) | 100 mm |
Profilstärke | 6 mm |
Spannkraft | 1500 N |
Spannweite innen max. (L max.) | 410 mm |