Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einhandzwinge

Einhandzwinge
SHNLSPNZWINGE-300MM

Art.-Nr. 0714662300
EAN 4045989279166

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einhandzwinge

Art.-Nr. 0714662300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit nur einer Hand Spannen, Öffnen und Spreizen
  • Hohe Flexibilität, da die Schnellspannzwinge in einer Vielzahl an Spannweiten erhältlich ist

  • Sicheres Spannen der Werkstücke mit einer Spannkraft von bis zu 150 kg

  • Auch für runde, spitze und kantige Teile aufgrund der gummierten Schutzkappen mit Kreuznut geeignet

  • Ohne Werkzeug, durch Knopfdruck im Zwingenoberteil zum Spreizen umbaubar

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank des 2-Komponenten-Griffs und allen wichtigen Einstellmöglichkeiten direkt am Griff

  • Lange Haltbarkeit durch die glasfaserverstärkten Kunststoff-Fest- und -Gleitbügel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen max. (L1 max.)

300 mm

Ausladung (L2)

100 mm

Profilstärke

6 mm

Spannkraft

1500 N

Spannweite innen max. (L max.)

560 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen