Einhandzwinge STRONG
Einhandzwinge STRONG
SHNLSPNZWINGE-150MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die einfache Anwendung zum Spannen und Spreizen von Werkstücken
- Einhandbedienung für das Öffnen, Spreizen und Spannen
- Komfortable und leichte Handhabung der Zwinge, dank ergonomisch geformter 2-Komponenten Handgriffe
- Große Spannbacken für sicheren Halt der Werkstücke
- Sehr hohe Spannkraft
- Einfacher und schneller Umbau der Zwinge vom Spannen zum Spreizen, per Knopfdruck kann das vordere Bauteil gewechselt werden
- Abstandshalter für noch mehr Komfort
- Kunststoff-Schutzkappen mit integriertem Kreuzprisma zum sicheren fixieren von Rundmaterialien
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Spannweite außen max. (L1 max.) | 150 mm |
Ausladung (L2) | 90 mm |
Profilstärke | 6 mm |
Profilbreite (B) | 20 mm |
Spannkraft | 3000 N |
Spannweite innen max. (L max.) | 380 mm |