Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einhandzwinge STRONG

Einhandzwinge STRONG
SHNLSPNZWINGE-750MM

Art.-Nr. 0714669750
EAN 4099618619625

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einhandzwinge STRONG

Art.-Nr. 0714669750

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die einfache Anwendung zum Spannen und Spreizen von Werkstücken
  • Einhandbedienung für das Öffnen, Spreizen und Spannen

  • Komfortable und leichte Handhabung der Zwinge, dank ergonomisch geformter 2-Komponenten Handgriffe

  • Große Spannbacken für sicheren Halt der Werkstücke

  • Sehr hohe Spannkraft

  • Einfacher und schneller Umbau der Zwinge vom Spannen zum Spreizen, per Knopfdruck kann das vordere Bauteil gewechselt werden

  • Abstandshalter für noch mehr Komfort

  • Kunststoff-Schutzkappen mit integriertem Kreuzprisma zum sicheren fixieren von Rundmaterialien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen max. (L1 max.)

750 mm

Ausladung (L2)

90 mm

Profilstärke

6 mm

Spannkraft

3000 N

Spannweite innen max. (L max.)

990 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen