Einhebel-Mischbatterie Blancoantas S mit Schnwenkauslauf und ausziehbarer Geschirrbrause, umschaltbar
Armatur Blancoantas S
ARM-KUE-BLANTAS-S-(CHROM)-HD
Art.-Nr.
0682601670
EAN 4052703164158
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material: Messing
- Einhebel-Mischbatterie
- Einhebel-Mischbatterie mit Schwenkauslauf und ausziehbarerGeschirrbrause, umschaltbar
- Ausführungen: HD (Hochdruck), ND (Niederdruck)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Overflade | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Druck-System | Hochdruck |
Mit ausziehbarer Geschirrbrause | Ja |
Höhe | 185 mm |
Passend für Armaturloch | 50 mm |