Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Eink.-PU-Ausd.schaum Sommer für Kontakt m. Trinkw. Sommer

1K-Brunnenschaum Sommer

Art.-Nr. 0892000773

EAN 4099618917134

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Eink.-PU-Ausd.schaum Sommer für Kontakt m. Trinkw. Sommer

Art.-Nr. 0892000773

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eink.-PU-Ausd.schaum Sommer für Kontakt m. Trinkw.

Dieser für Kontakt mit Trinkwasser geeignete Polyurethan-Montageschaum ist ein Bau- und Isoliermaterial, das entsteht, wenn ein reaktives Flüssigkeitsgemisch zusammen mit der Feuchtigkeit in der Luft Schaum bildet und aushärtet. Bei diesem Schaum handelt es sich um eine spezielle Formulierung für Anwendungen, bei denen mit einem direkten Kontakt mit Trinkwasser zu rechnen ist.



Zu den Hauptanwendungen dieses Polyurethanschaums für den Kontakt mit Trinkwasser gehören das Isolieren von Brunnenrändern, Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Abwasserkanälen und anderen Strukturen.

Hinweis

An einem belüfteten, kühlen und trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Die Wirksamkeit des Produkts ist für 12 Monate nach der Herstellung garantiert.



Dieser Schaum erfüllt die Vorgaben für permanenten Kontakt mit Trinkwasser – siehe Bericht Nr. 32100/2011 vom 27. Dez. 2011 des „Zdravotní ústav se sídlem v Plzni“ (Pilsener Institut für Gesundheit und Hygiene) (Prüflabor-Nr. 1384).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Die Oberfläche kann vor dem Auftragen feucht sein. Sie muss jedoch frei von Schnee, Reif und Eis sein.

  • Die Temperatur der Flasche sollte vor der Anwendung zwischen +15 °C und +20 °C liegen. Die Flasche vor der Anwendung eine Minute lang stark schütteln. Die minimale Umgebungstemperatur beim Auftragen beträgt 5 °C. Bei Verarbeitung über der optimalen Temperatur (+20 °C), darf die Temperatur des Inhalts der Flasche nicht um mehr als 5 °C von der Umgebungstemperatur abweichen.

  • Den Dosieradapter aus Kunststoff auf das Ventil der Flasche schrauben. Die Flasche steht während der Anwendung auf dem Kopf. Die Menge des abgegebenen Schaums wird durch Zusammendrücken des Hebels des Dosieradapters gesteuert. Qualität und Volumen des gehärteten Schaums hängen von der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Wir empfehlen, den aufzufüllenden Raum mit Wasser aus einer Sprühflasche anzufeuchten. Bei einer durchschnittlichen Lückenbreite über 5 cm den Raum nur teilweise befüllen – Schichtdicke max. 2 cm. Den frisch aufgetragenen Schaum befeuchten und weitere Schichten von Schaum auftragen, bis der Raum ausgefüllt ist. Der Schaum dehnt sich beim Aushärten aus. Daher sollte der Raum anfangs nur zu 1/2 ausgefüllt werden. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 35 % dem Schaum große Mengen an Feuchtigkeit zugeben.

  • Gehärteter Schaum kann mit einem Abschneider geschnitten werden. Die Oberfläche muss vor einer längeren Einwirkung von UV-Strahlung geschützt sein.

  • Noch frischer Schaum kann mit einem PU-Reiniger entfernt werden. Ausgehärteter Schaum kann nur mit mechanischen Mitteln entfernt werden. Bei einer Unterbrechung der Arbeiten für mehr als 10 bis 15 Minuten muss das Auftraggerät mit einem PU-Reiniger gereinigt werden.

Farbe

Cremeweiß

Dichte

25 kg/dm³

Dichte Bedingung

bei 15°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Geruch/Duft

Kohlenwasserstoff

Rohdichte

22 kg/dm³

Rohdichte Bedingung

bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit

Klebfrei nach

12 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit

Schneidbar nach

40 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit

12 h

Verarbeitungstemperatur min.

15 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

20 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Dose max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

5 bis 20 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

35 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0 J/(m*s*K)

Bruchdehnung Bedingung

nach DIN 4102

Ausbeute (Volumen) ca.

33 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

bei 20°C

Inhalt

750 ml

Gebinde

Dose

Inhaltsgewicht

750 g

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen