Eink.-PU-Ausd.schaum Sommer für Kontakt m. Trinkw. Sommer
1K-Brunnenschaum Sommer
SCHAUM SOMMER 750 ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser für Kontakt mit Trinkwasser geeignete Polyurethan-Montageschaum ist ein Bau- und Isoliermaterial, das entsteht, wenn ein reaktives Flüssigkeitsgemisch zusammen mit der Feuchtigkeit in der Luft Schaum bildet und aushärtet. Bei diesem Schaum handelt es sich um eine spezielle Formulierung für Anwendungen, bei denen mit einem direkten Kontakt mit Trinkwasser zu rechnen ist.
Zu den Hauptanwendungen dieses Polyurethanschaums für den Kontakt mit Trinkwasser gehören das Isolieren von Brunnenrändern, Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Abwasserkanälen und anderen Strukturen.
An einem belüfteten, kühlen und trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Die Wirksamkeit des Produkts ist für 12 Monate nach der Herstellung garantiert.
Dieser Schaum erfüllt die Vorgaben für permanenten Kontakt mit Trinkwasser – siehe Bericht Nr. 32100/2011 vom 27. Dez. 2011 des „Zdravotní ústav se sídlem v Plzni“ (Pilsener Institut für Gesundheit und Hygiene) (Prüflabor-Nr. 1384).
Datenblätter(X)
- Die Oberfläche kann vor dem Auftragen feucht sein. Sie muss jedoch frei von Schnee, Reif und Eis sein.
- Die Temperatur der Flasche sollte vor der Anwendung zwischen +15 °C und +20 °C liegen. Die Flasche vor der Anwendung eine Minute lang stark schütteln. Die minimale Umgebungstemperatur beim Auftragen beträgt 5 °C. Bei Verarbeitung über der optimalen Temperatur (+20 °C), darf die Temperatur des Inhalts der Flasche nicht um mehr als 5 °C von der Umgebungstemperatur abweichen.
- Den Dosieradapter aus Kunststoff auf das Ventil der Flasche schrauben. Die Flasche steht während der Anwendung auf dem Kopf. Die Menge des abgegebenen Schaums wird durch Zusammendrücken des Hebels des Dosieradapters gesteuert. Qualität und Volumen des gehärteten Schaums hängen von der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Wir empfehlen, den aufzufüllenden Raum mit Wasser aus einer Sprühflasche anzufeuchten. Bei einer durchschnittlichen Lückenbreite über 5 cm den Raum nur teilweise befüllen – Schichtdicke max. 2 cm. Den frisch aufgetragenen Schaum befeuchten und weitere Schichten von Schaum auftragen, bis der Raum ausgefüllt ist. Der Schaum dehnt sich beim Aushärten aus. Daher sollte der Raum anfangs nur zu 1/2 ausgefüllt werden. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 35 % dem Schaum große Mengen an Feuchtigkeit zugeben.
- Gehärteter Schaum kann mit einem Abschneider geschnitten werden. Die Oberfläche muss vor einer längeren Einwirkung von UV-Strahlung geschützt sein.
- Noch frischer Schaum kann mit einem PU-Reiniger entfernt werden. Ausgehärteter Schaum kann nur mit mechanischen Mitteln entfernt werden. Bei einer Unterbrechung der Arbeiten für mehr als 10 bis 15 Minuten muss das Auftraggerät mit einem PU-Reiniger gereinigt werden.
Klebfrei nach | 12 min |
Klebfrei Bedingung | bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit |
Schneidbar nach | 40 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose max. | 35 °C |
Ausbeute (Volumen) ca. | 33 l |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Inhalt | 750 ml |
Baustoffklasse | B3 - Leicht entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |