Einkomponenten-PU-Montageschaum B3
1K-Montageschaum PUR B3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser Polyurethanschaum ist ein Bau- und Isoliermaterial, das entsteht, wenn ein reaktives Flüssigkeitsgemisch zusammen mit der Feuchtigkeit in der Luft Schaum bildet und aushärtet. Dieser Schaum zeichnet sich durch eine homogene Struktur und verbesserte Ausdehnungsfähigkeit und Auftragseigenschaften aus.
- Für Einbau und Abdichtung von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Metall sowie anderer Strukturen
- Kann als Isoliermaterial für Warmwasserleitungen, Badewannen, Warmwasserspeicher und Kühlanlagen verwendet werden
- Zum Verschließen von Fugen, Rissen und Löchern, die nicht mit anderen Abdichtmaterialien verfüllt werden können, sowie von Durchbrüchen für Rohre und Kabel für Gas, Wasser, Heizung
- Für das Verfüllen von Balkenwerk
An einem belüfteten, kühlen und trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Die Wirksamkeit des Produkts ist für 12 Monate nach der Herstellung garantiert.
Datenblätter(X)
- Die Oberfläche kann vor dem Auftragen feucht sein. Sie muss jedoch frei von Schnee, Reif und Eis sein.
- Die Temperatur der Flasche sollte vor der Anwendung zwischen +15 °C und +20 °C liegen. Die Flasche vor der Anwendung eine Minute lang stark schütteln. Die minimale Umgebungstemperatur beim Auftragen beträgt +5 °C. Bei Verarbeitung über der optimalen Temperatur (+20 °C), darf die Temperatur des Inhalts der Flasche nicht um mehr als 5 °C von der Umgebungstemperatur abweichen.
- Den Dosieradapter aus Kunststoff auf das Ventil der Flasche schrauben. Die Flasche steht während der Anwendung auf dem Kopf. Die Menge des abgegebenen Schaums wird durch Zusammendrücken des Hebels des Dosieradapters gesteuert. Qualität und Volumen des gehärteten Schaums hängen von der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Wir empfehlen, den aufzufüllenden Raum mit Wasser aus einer Sprühflasche anzufeuchten. Bei einer durchschnittlichen Lückenbreite über 5 cm den Raum nur teilweise befüllen – Schichtdicke max. 2 cm. Den frisch aufgetragenen Schaum befeuchten und weitere Schichten von Schaum auftragen, bis der Raum ausgefüllt ist. Der Schaum dehnt sich beim Aushärten aus. Daher sollte der Raum anfangs nur zu 1/3 ausgefüllt werden. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 35 % dem Schaum große Mengen an Feuchtigkeit zugeben.
- Gehärteter Schaum kann mit einem Abschneider geschnitten werden. Die Oberfläche muss vor einer längeren Einwirkung von UV-Strahlung geschützt sein.
- Noch frischer Schaum kann mit einem PU-Reiniger entfernt werden. Ausgehärteter Schaum kann nur mit mechanischen Mitteln entfernt werden. Bei einer Unterbrechung der Arbeiten für mehr als 10 bis 15 Minuten muss das Auftraggerät mit einem PU-Reiniger gereinigt werden.
Chemische Basis | Polyurethan |
Farbe | Cremeweiß |
Geruch/Duft | Kohlenwasserstoff |
Klebfrei nach | 12 min |
Klebfrei Bedingung | bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit |
Schneidbar nach | 40 min |
Vollbelastbarkeit | 12 h |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Inhalt | 500 ml |
Baustoffklasse | B3 - Leicht entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | gut belüftete Lagerung, 20°C |