Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einkomponenten-PU-Montageschaum B3

1K-Montageschaum PUR B3

Art.-Nr. 0892155500

EAN 4099618917943

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einkomponenten-PU-Montageschaum B3

Art.-Nr. 0892155500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

PU-Montageschaum mit Auftraggerät aus Kunststoff

Dieser Polyurethanschaum ist ein Bau- und Isoliermaterial, das entsteht, wenn ein reaktives Flüssigkeitsgemisch zusammen mit der Feuchtigkeit in der Luft Schaum bildet und aushärtet. Dieser Schaum zeichnet sich durch eine homogene Struktur und verbesserte Ausdehnungsfähigkeit und Auftragseigenschaften aus.



  • Für Einbau und Abdichtung von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Metall sowie anderer Strukturen

  • Kann als Isoliermaterial für Warmwasserleitungen, Badewannen, Warmwasserspeicher und Kühlanlagen verwendet werden

  • Zum Verschließen von Fugen, Rissen und Löchern, die nicht mit anderen Abdichtmaterialien verfüllt werden können, sowie von Durchbrüchen für Rohre und Kabel für Gas, Wasser, Heizung

  • Für das Verfüllen von Balkenwerk
Hinweis

An einem belüfteten, kühlen und trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Die Wirksamkeit des Produkts ist für 12 Monate nach der Herstellung garantiert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Die Oberfläche kann vor dem Auftragen feucht sein. Sie muss jedoch frei von Schnee, Reif und Eis sein.

  • Die Temperatur der Flasche sollte vor der Anwendung zwischen +15 °C und +20 °C liegen. Die Flasche vor der Anwendung eine Minute lang stark schütteln. Die minimale Umgebungstemperatur beim Auftragen beträgt +5 °C. Bei Verarbeitung über der optimalen Temperatur (+20 °C), darf die Temperatur des Inhalts der Flasche nicht um mehr als 5 °C von der Umgebungstemperatur abweichen.

  • Den Dosieradapter aus Kunststoff auf das Ventil der Flasche schrauben. Die Flasche steht während der Anwendung auf dem Kopf. Die Menge des abgegebenen Schaums wird durch Zusammendrücken des Hebels des Dosieradapters gesteuert. Qualität und Volumen des gehärteten Schaums hängen von der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Wir empfehlen, den aufzufüllenden Raum mit Wasser aus einer Sprühflasche anzufeuchten. Bei einer durchschnittlichen Lückenbreite über 5 cm den Raum nur teilweise befüllen – Schichtdicke max. 2 cm. Den frisch aufgetragenen Schaum befeuchten und weitere Schichten von Schaum auftragen, bis der Raum ausgefüllt ist. Der Schaum dehnt sich beim Aushärten aus. Daher sollte der Raum anfangs nur zu 1/3 ausgefüllt werden. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 35 % dem Schaum große Mengen an Feuchtigkeit zugeben.

  • Gehärteter Schaum kann mit einem Abschneider geschnitten werden. Die Oberfläche muss vor einer längeren Einwirkung von UV-Strahlung geschützt sein.

  • Noch frischer Schaum kann mit einem PU-Reiniger entfernt werden. Ausgehärteter Schaum kann nur mit mechanischen Mitteln entfernt werden. Bei einer Unterbrechung der Arbeiten für mehr als 10 bis 15 Minuten muss das Auftraggerät mit einem PU-Reiniger gereinigt werden.

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Gelb

Dichte

30 kg/m³

Dichte Bedingung

bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Geruch/Duft

Kohlenwasserstoff

Rohdichte

30 kg/m³

Rohdichte Bedingung

bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit

Zellstruktur

Fein

Klebfrei nach

45 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit

Schneidbar nach

45 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit

12 h

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Dose max.

30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,036 W/(m*K)

Ausbeute (Volumen) ca.

18 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

pro Dose, bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit

Inhalt

500 ml

Gebinde

Aerosolkanister

Inhaltsgewicht

400 g

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 15°C bis 25°C, keine Sonneneinstrahlung, im dicht verschlossenen Originalgebinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen