Einkomponenten-PU-Montageschaum MEGA
1K-Pistolenschaum PU MEGA
PU SCHAUM MEGA 65L GUN
Art.-Nr. 0892152422
EAN 4061975236326
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Polyurethan-Pistolenschaum „Mega“ ist für Befüllung und Abdichtung vorgesehen. Bei der Schaumbildung und Aushärtung des reaktiven Flüssigkeitsgemischs durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit dehnt sich dieser Schaum besonders stark aus.
- Für Einbau und Abdichtung von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Metall sowie anderer Strukturen
- Isoliermaterial für Warmwasserleitungen, Badewannen, Warmwasserspeicher und Kühlanlagen
- Zum Verschließen von Fugen, Rissen und Löchern, die nicht mit anderen Abdichtmaterialien verfüllt werden können, sowie von Durchbrüchen für Rohre und Kabel für Gas, Wasser, Heizung
- Für das Verfüllen von Balkenwerk
An einem belüfteten, kühlen und trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Die Wirksamkeit des Produkts ist für 12 Monate nach der Herstellung garantiert.
Datenblätter(X)
- Die Oberfläche von Staub, Fett und Schmutz reinigen. Vor der Behandlung mit dem Schaum darf die Oberfläche nass, jedoch nicht mit Reif bedeckt oder vereist sein.
- Die Temperatur der Flasche sollte vor der Anwendung zwischen +15 °C und +20 °C liegen. Die Flasche vor der Anwendung eine Minute lang stark schütteln. Die minimale Umgebungstemperatur bei der Anwendung ist +5 °C. Wenn bei Temperaturen über der Idealtemperatur (+20 °C) gearbeitet wird, sollte der Temperaturunterschied zwischen dem Flascheninhalt und der Umgebung nicht mehr als 5 °C betragen.
- Die Flasche auf die Auspresspistole schrauben. Die Flasche steht während der Anwendung auf dem Kopf. Die austretende Schaummenge wird über den Drücker an der Auspresspistole kontrolliert. Qualität und Volumen des gehärteten Schaums hängen von der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Wir empfehlen, den aufzufüllenden Raum mit Wasser aus einer Sprühflasche anzufeuchten. Bei einer durchschnittlichen Lückenbreite über 5 cm den Raum nur teilweise befüllen – Schichtdicke max. 2 cm. Den frisch aufgetragenen Schaum befeuchten und weitere Schichten von Schaum auftragen, bis der Raum ausgefüllt ist. Der Schaum dehnt sich beim Aushärten aus. Daher sollte der Raum anfangs nur zu 1/3 ausgefüllt werden. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 35 % dem Schaum große Mengen an Feuchtigkeit zugeben.
- Gehärteter Schaum kann mit einem Abschneider geschnitten werden. Die Oberfläche muss vor einer längeren Einwirkung von UV-Strahlung geschützt sein.
- Noch frischer Schaum kann mit einem PU-Reiniger entfernt werden. Ausgehärteter Schaum kann nur mit mechanischen Mitteln entfernt werden. Direkt nach der Anwendung, d. h. nach dem Abschrauben der Flasche von der Anwendungspistole, sollte die Auspresspistole mit einem PU-Reiniger gereinigt werden.
Chemische Basis | Polyurethan |
Farbe | Cremeweiß |
Geruch/Duft | Kohlenwasserstoff |
Klebfrei nach | 8 min |
Klebfrei Bedingung | bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit |
Schneidbar nach | 20 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 12 h |
Vollbelastbarkeit Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 35 °C |
Baustoffklasse | B3 - Leicht entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Nein |
Ausbeute (Volumen) ca. | 62 l |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Inhalt | 770 ml |
Gebinde | Pumpspraydose |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |