Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einmaulschlüssel mit Kunststoffgriff

Einmaulschlüssel verstellbar mit 2K-Griff
EINMAULSHSL-VERSTL-6ZO-(SW0-34)

Art.-Nr. 071522306

EAN 4049557472508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einmaulschlüssel mit Kunststoffgriff

Art.-Nr. 071522306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit extra großer Maulöffnung und ergonomischem Kunststoffgriff.

Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen.


60% weitere Öffnung im Vergleich zu Standard-Einmaulschlüsseln.



Komfortables Arbeiten und reduzierte Ermüdung der Hände besonders bei der Arbeit an großen Muttern und Schrauben


Ergonomischer Kunststoffgriff

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite max. (A)

34 mm

Länge (L)

176 mm

Länge Zoll (L)

6 in

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf max. (B)

65 mm

Backendicke (T)

6,7 mm

Dicke (S)

14 mm

Maulstellung

15 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen