Einmaulschlüssel verstellbar
Einmaulschlüssel verstellbar
EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-13)
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rechtsgängiges Modell mit metrischer Maßskala zum schnellen und sicheren Erkennen der Schlüsselweite
- Norm: DIN 3117/ISO 6787
- Oberfläche: Kopf poliert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite max. (A) | 13 mm |
Länge (L) | 115 mm |
Länge Zoll (L) | 4 in |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf max. (B) | 35 mm |
Backendicke (T) | 4,5 mm |
Dicke (S) | 9,5 mm |
Maulstellung | 22,5 Grad |