Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einmaulschlüssel verstellbar

Einmaulschlüssel verstellbar
EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-24)

Art.-Nr. 071522106

EAN 4011231732277

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einmaulschlüssel verstellbar

Art.-Nr. 071522106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rechtsgängiges Modell mit metrischer Maßskala zum schnellen und sicheren Erkennen der Schlüsselweite
  • Norm: DIN 3117/ISO 6787

  • Oberfläche: Kopf poliert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite max. (A)

24 mm

Länge (L)

161 mm

Länge Zoll (L)

6 in

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf max. (B)

50 mm

Backendicke (T)

5,3 mm

Dicke (S)

10,8 mm

Maulstellung

22,5 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen