Einmaulschlüssel verstellbar
Einmaulschlüssel verstellbar
EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-30)
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rechtsgängiges Modell mit metrischer Maßskala zum schnellen und sicheren Erkennen der Schlüsselweite
- Norm: DIN 3117/ISO 6787
- Oberfläche: Kopf poliert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite max. (A) | 30 mm |
Länge (L) | 207 mm |
Länge Zoll (L) | 8 in |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf max. (B) | 62 mm |
Backendicke (T) | 7 mm |
Dicke (S) | 14 mm |
Maulstellung | 22,5 Grad |