Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einmaulschlüssel verstellbar Zoll Slim schwarz

Einmaulschlüssel verstellbar 2K-Griff SLIM schwarz
EINMAULSHSL-VERSTL-PHR-XS-6ZO-(SW0-34MM)

Art.-Nr. 071522360

EAN 4053479823508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einmaulschlüssel verstellbar Zoll Slim schwarz

Art.-Nr. 071522360

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leicht und universal



Extra grosse Zugänglichkeit durch die extra schlanken Backen



Extra grosse Öffnung


  • 6" Schlüssel - 34 mm (1 11/32")

  • 8" Schlüssel - 39 mm (1 17/32")


Hergestellt aus hochqualitativem Cr-V Stahl



15° Kopfwinkel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Installationen, Heizung, Klimaanlage, Kältetechnik, Wartungen, usw.

Schlüsselweite max. (A)

34 mm

Länge (L)

175,21 mm

Länge Zoll (L)

6 in

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf max. (B)

64,92 mm

Backendicke (T)

4,50 mm

Dicke (S)

4,50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen