Einnietmutter, A2, runder Flachkopf, geschlossen
RIVNUT A2 ROUND FLAT CLOSED M8
Art.-Nr. 094258 30
EAN 4053479987224
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Länge (l1) | 21,5 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 15,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 1,0-3,5 mm |
Zugbruchlast | 25000 N |
Scherbruchlast | 4400 N |
Bohrlochdurchmesser | 11,0 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Flachrundkopf |
Ausführung | Geschlossen |
