Einnietmutter Flachrundkopf
Flachrundkopf Chloropren offen
MU-NT-CHLPR-(0,8-4,7)-12,7X21,1-M6
Art.-Nr. 094875 6
EAN 4052712222467
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Material:
- Nietkörper aus Chloropren mit Messingeinsatz
- Härte: 60 Shore
Verarbeitung in Blind- oder Sacklochbohrungen
Doppelfunktion als Gewindeträger oder Befestiger
Luft- und feuchtigkeitsdichte Verbindung
Ideal für unterschiedliche Materialien
Mögliche Verarbeitungstemperaturen: –30°C bis +80°C
Ozonbeständig
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Elektronikbau, Fahrzeugbau, Anhängerbau, Schilderbau, Stahlbau, Anlagenbau, Klima- und Kältetechnik, Agrartechnik.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Kopfdurchmesser (d1) | 19,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,7 mm |
Länge (l1) | 21,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,8 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,8-4,7 mm |
Werkstoff | Chloropren |
Bohrlochdurchmesser max. | 13,0 mm |
Anziehdrehmoment min. | 0,8 Nm |
Anziehdrehmoment min./max. | 0,8-1 Nm |
Verarbeitungstemperatur min. | -30 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 80 °C |
Härte nach Shore A | 60 |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!