Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einnietmutter-Mehrbereich mit Senkkopf

Senkkopf Aluminium Mehrbereich offen
MU-NT-SEKPF-ALU-(1,5-5,0)-6,0X13,0-M4

Art.-Nr. 094855040

EAN 4048539224029

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einnietmutter-Mehrbereich mit Senkkopf

Art.-Nr. 094855040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innovative und patentierte Einnietmuttern mit großem Klemmlängenbereich, Aluminium

Geeignet für die Verwendung als Niet- und Schraubverbindung, die sowohl in dünnwandige als auch in stärkere Bauteile eingesetzt werden kann



Wo früher drei Einnietmuttern zur Abdeckung der Klemmstärke verwendet werden mussten, reicht jetzt nur noch eine, um den kompletten Bereich abzudecken



Chrom(VI)-frei



Erfüllt die EU-Altautorichtlinie


  • Exklusivprodukt

  • Reduzierung der Lagerkosten durch geringe Typenvielfalt

  • Keine Vermischung unterschiedlicher Klemmbereiche

  • Verarbeitung mit herkömmlichen Hebelnietgeräten

  • Saubere, feste Schließbildung

  • Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet
Hinweis

Auszugswerte:


Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.



Passende Verarbeitungswerkzeuge


  • ZEBRA® Einnietmuttern-Setzzange HES 512

  • Einnietmuttern-Setzzange HES 510

  • ZEBRA® Handeinniet-Setzzange HES 412
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Automobilkomponenten, Computergehäuse, Elektroanlagenbau, Ventilatoren, Typenschilder, Fensterrahmen

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Kopfdurchmesser (d1)

8,3 mm

Außendurchmesser (d2)

6,0 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

1,5-6,0 mm

RoHS-konform

Ja

Zugbruchlast

3000 N

Anziehdrehmoment max.

3 Nm

Kopfform

Senkkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12