Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einnietmutter mit Flachkopf

Einnietmutter Flachkopf Stahl verzinkt offen
MU-NT-FLKPF-(A2B)-(0,5-3,0)-16X8,9-M6

Art.-Nr. 0917260

EAN 4046778985329

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einnietmutter mit Flachkopf

Art.-Nr. 0917260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert mit Flachkopf
  • Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden und bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren

  • Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet

  • Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung

  • Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig

  • Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität

  • Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde

  • Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung
Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Besonders gut geeignet zur Erreichung hoher Drehfestigkeit in weichen Materialien, wie z.B. Aluminium, Holz, Kunststoff usw.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Kopfdurchmesser (d1)

13,0 mm

Außendurchmesser (d2)

8,9 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

0,5-3,0 mm

Bohrlochdurchmesser

9,0 mm

Zugbruchlast

15000 N

Scherbruchlast

4400 N

Anziehdrehmoment max.

10 Nm

Kopfform

Flachkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12