Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einnietmutter mit Flachkopf

Einnietmutter Flachkopf Edelstahl A4 offen
MU-NT-FLKPF-A4-(0,5-3,0)-9X16,0-M6

Art.-Nr. 09426 6

EAN 4050642959507

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einnietmutter mit Flachkopf

Art.-Nr. 09426 6

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkstoff: Edelstahl A4

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Lebensmittelindustrie, Schifsbau, Behälterbau

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Kopfdurchmesser (d1)

12 mm

Außendurchmesser (d2)

8,9 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

1,6 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

0,5-3 mm

Bohrlochdurchmesser

9 mm

Zugbruchlast

20580 N

Scherbruchlast

5630 N

Anziehdrehmoment max.

22,2 Nm

Kopfform

Flachkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einnietmuttern-Setzzange HES 512 D mit Drillstab

EINNTMUZANG-HES512D-MU/NT-(M5-M12)

Einnietmuttern-Setzzange mit patentierter Kraftübertragung zur Verarbeitung von Einnietmuttern M5–M12.
x 1 St.
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12