Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

Flachkopf Aluminium Schafträndelung offen
MU-NT-FL-ALU-(3,0-5,5)-8,9X18,5-M6

Art.-Nr. 09482206

EAN 4050641827470

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

Art.-Nr. 09482206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aluminium mit Schafträndelung
  • Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung

  • Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen
Hinweis

Bei den angegebenen Werten zu max. Zugkraft des Gewindes und max. Anzugsdrehmoment handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Länge (l1)

18,5 mm

Kopfdurchmesser (d1)

12 mm

Außendurchmesser (d2)

8,9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,6 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

3,0-5,5 mm

Zugbruchlast

9300 N

Scherbruchlast

2280 N

Anziehdrehmoment max.

11,3 Nm

Bohrlochdurchmesser

9,0 mm

Schaftdetail

Mit Schafträndelung

Kopfform

Flachkopf

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment 506-teilig im System-Koffer 4.4.1

MU-NT-SYSKO-FL-M.ZANGE-506TLG

Aluminium
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12