Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung
Flachkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
MU-NT-FLKPF-(0,5-3,0)-A2-16,0-M6
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A2
- Erhöhte Verdrehsicherung durch Schafträndelung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 12,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Zugbruchlast | 20580 N |
Scherbruchlast | 5630 N |
Anziehdrehmoment max. | 22,2 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 9,0 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!