Einnietmutter mit Flachkopf und Teilsechskantschaft
Flachkopf Edelstahl A2 Teilsechskantschaft offen
MU-NT-FLKPF-6KT-(0,5-3,0)-A2-13,0-M4
Art.-Nr. 094250 4
EAN 4050642506800
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Edelstahl A2
- Chrom (VI)-frei
- Sehr hohe Verdrehsicherung
- Einsatz bei beschichteten Bauteilen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Schlüsselweite | 6 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3 mm |
Zugbruchlast | 10190 N |
Scherbruchlast | 2950 N |
Anziehdrehmoment max. | 12 Nm |
Schaftdetail | Mit Teilsechskantschaft |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!