Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einnietmutter mit Flachkopf und Teilsechskantschaft

Flachkopf Edelstahl A2 Teilsechskantschaft offen
MU-NT-FLKPF-6KT-(0,5-3,0)-A2-14,5-M5

Art.-Nr. 094250 5

EAN 4050642506824

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einnietmutter mit Flachkopf und Teilsechskantschaft

Art.-Nr. 094250 5

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Werkstoff: Edelstahl A2

  • Chrom (VI)-frei

  • Sehr hohe Verdrehsicherung

  • Einsatz bei beschichteten Bauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Schlüsselweite

7 mm

Länge (l1)

14,5 mm

Kopfdurchmesser (d1)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,1 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

0,5-3 mm

Zugbruchlast

12740 N

Scherbruchlast

3430 N

Anziehdrehmoment max.

12 Nm

Schaftdetail

Mit Teilsechskantschaft

Kopfform

Flachkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12