Einnietmutter mit Sechskantschaft und Flachkopf, geschlossen, Stahl verzinkt
Flachkopf Stahl verzinkt geschlossen 6-kt Schaft
MU-NT-FL-6KT(0,5-3,0)-A3K-24,5-M8-GESCHL
Art.-Nr. 0918441108
EAN 4065746769983
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschlossene Einnietmuttern bieten eine hervorragende Lösung bei Anwendungen, die eine luft- und spritzwassergeschützte Verbindung erfordern.
- Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.
- Verarbeitung bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit möglich, daher auch für geschlossene Profile geeignet.
- Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde
Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauheit der Oberfläche.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Schlüsselweite | 11 mm |
Länge (l1) | 24,5 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 16,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10,95 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Einschraublänge (l2) | 20 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3,0 mm |
Zugbruchlast | 29800 N |
Scherbruchlast | 4410 N |
Anziehdrehmoment max. | 40 Nm |
Schaftdetail | Mit Sechskantschaft |
Kopfform | Flachkopf |
Ausführung | Geschlossen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!