Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einnietmutter mit Sechskantschaft und kleinem Senkkopf, geschlossen, Stahl verzinkt

MU-NT-SEKPF-6KT(0,5-2)-A3K-20-M5-GESCHL

Art.-Nr. 0918443105

EAN 4065746769945

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einnietmutter mit Sechskantschaft und kleinem Senkkopf, geschlossen, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0918443105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur sicheren Verbindung von zwei oder mehr Bauteilen sowie einfache Montage weiterer Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben.
  • Geschlossene Einnietmuttern bieten eine hervorragende Lösung bei Anwendungen, die eine luft- und spritzwassergeschützte Verbindung erfordern.

  • Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.

  • Verarbeitung bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit möglich, daher auch für geschlossene Profile geeignet.

  • Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde.
Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauheit der Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Schlüsselweite

7 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (d1)

8,0 mm

Außendurchmesser (d2)

6,95 mm

Kopfhöhe (k1)

0,5 mm

Einschraublänge (l2)

14 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

0,5-2,0 mm

Zugbruchlast

9800 N

Scherbruchlast

2760 N

Anziehdrehmoment max.

8,0 Nm

Schaftdetail

Mit Sechskantschaft

Kopfform

Kleiner Senkkopf

Ausführung

Geschlossen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12
x 1 St.
Handniet-Setzzangen Sortiment HES 412 16-teilig im System-Koffer 8.4.1.

EINNTNUZANG-SYSKO-HES412

Handeinniet-Setzzange mit Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Blindnietmuttern und -schrauben M4 - M12