Einnietmutter mit Senkkopf
Senkkopf Aluminium offen
MU-NT-SEKPF-ALU-(1,5-4,5)-9X17-M6
Art.-Nr.
094832 6
EAN 4052712222429
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Senkkopf, Aluminium
Hinweis
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Kopfdurchmesser (d1) | 11,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9,0 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 1,5-4,5 mm |
RoHS-konform | Ja |
Zugbruchlast | 6700 N |
Anziehdrehmoment max. | 6 Nm |
Kopfform | Senkkopf |