Einnietmutter mit Senkkopf Sortiment
Einnietmutter mit Senkkopf Alu 505-teilig Sysko
MU-NT-SYSKO-SEKPF-ALU-M.ZANGE-505TLG
Art.-Nr. 5964094804
EAN 4058794219203
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
505-teilig im System-Koffer 4.4.1. Aluminium, M4 - M8
Sortiment mit 505 Teilen
- 1 Einnietmutternzange
- Je 1 Gewindedornen M4 / M5 / M6 / M8
- 100 Blindnietmuttern M4 (1,5 – 3,5 mm)
- 100 Blindnietmuttern M5 (1,5 – 4,0 mm)
- 200 Blindnietmuttern M6 (1,5 – 4,5 mm)
- 100 Blindnietmuttern M8 (1,5 – 4,5 mm)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 505 STK |
Werkstoff | Aluminium |
Einnietmutter mit Senkkopf Sortiment inklusive:
1
x
Beschreibung:
Handnietzange mit Mundstück-Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern M3 bis M8 (Einschränkungen im Bereich M8)
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
M4
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
M5
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
M6
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge:
1
x
100
x
Einnietmutter mit Senkkopf
MU-NT-SEKPF-ALU-(1,5-3,5)-6X11,5-M4
Beschreibung:
Mit Senkkopf, Aluminium
Menge:
100
x
100
x
Einnietmutter mit Senkkopf
MU-NT-SEKPF-ALU-(1,5-4)-7X13-M5
Beschreibung:
Mit Senkkopf, Aluminium
Menge:
100
x
200
x
Einnietmutter mit Senkkopf
MU-NT-SEKPF-ALU-(1,5-4,5)-9X17-M6
Beschreibung:
Mit Senkkopf, Aluminium
Menge:
200
x
1
x
Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
1.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
2.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge:
1
x
1
x
System-Box Trennelement
TRENNELEM-F.SYSBOX-SLV-H54-B110
Beschreibung:
Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
M8
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Menge:
1
x
100
x
Einnietmutter mit Senkkopf
MU-NT-SEKPF-ALU-(1,5-4,5)-11X19,0-M8
Beschreibung:
Mit Senkkopf, Aluminium
Menge:
100
x
1
x
Beschreibung:
2.2.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge:
1
x