Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung
Senkkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
MU-NT-SEKPF-(4,0-6,5)-A2-24,0-M10
Art.-Nr.
0942200010
EAN 4050642507418
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A2
- Erhöhte Verdrehsicherung durch Schafträndelung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Länge (l1) | 24 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 15,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 4,0-6,5 mm |
Zugbruchlast | 34300 N |
Scherbruchlast | 8110 N |
Anziehdrehmoment max. | 33 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 13,0 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Senkkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!