Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung

Senkkopf Stahl verzinkt mit Schafträndelung offen
MU-NT-SEKPF-(A2K)-(1,5-4,0)-10,9X18,5-M8

Art.-Nr. 094832008

EAN 4056807105024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung

Art.-Nr. 094832008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert

Chrom(VI)-frei: erfüllt die EU-Altautorichtlinie


  • Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung.

  • Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen.


Vorteile der Schafträndelung:


  • Erhöhte Verdrehsicherung und Anzugsdrehmomente

  • Geeignet für die Befestigung aller Materialien besonders für Aluminium, Kunststoff, Fiberglas
Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerte handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Länge (l1)

18,5 mm

Kopfdurchmesser (d1)

13,5 mm

Außendurchmesser (d2)

10,9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

1,5-4,0 mm

Zugbruchlast

30840 N

Scherbruchlast

4720 N

Anziehdrehmoment max.

20 Nm

Bohrlochdurchmesser

11,0 mm

Schaftdetail

Mit Schafträndelung

Kopfform

Senkkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einnietmuttern-Setzzange HES 512 D mit Drillstab

EINNTMUZANG-HES512D-MU/NT-(M5-M12)

Einnietmuttern-Setzzange mit patentierter Kraftübertragung zur Verarbeitung von Einnietmuttern M5–M12.
x 1 St.
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12