Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung

Senkkopf Aluminium Schafträndelung offen
MU-NT-SEKPF-ALU-(2,0-4,5)-11,9X21,0-M10

Art.-Nr. 094832010

EAN 4050641827678

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung

Art.-Nr. 094832010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schafträndelung
  • Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung

  • Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen
Hinweis

Bei den angegebenen Werten zu max. Zugkraft des Gewindes und max. Anzugsdrehmoment handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d1)

14,5 mm

Außendurchmesser (d2)

11,9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,7 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

2,0-4,5 mm

Zugbruchlast

21500 N

Scherbruchlast

3820 N

Anziehdrehmoment max.

20 Nm

Bohrlochdurchmesser

12,0 mm

Schaftdetail

Mit Schafträndelung

Kopfform

Senkkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12