Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung
Senkkopf Aluminium Schafträndelung offen
MU-NT-SEKPF-ALU-(4,5-7,5)-11,9X24,0-M10
Art.-Nr. 094842010
EAN 4050641827685
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung
- Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen
Bei den angegebenen Werten zu max. Zugkraft des Gewindes und max. Anzugsdrehmoment handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Länge (l1) | 24 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 14,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 4,5-7,5 mm |
Zugbruchlast | 21500 N |
Scherbruchlast | 3820 N |
Anziehdrehmoment max. | 20 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 12,0 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Senkkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!