Einnietmutter mit Teilsechskanntschaft und kleinem Senkkopf
Edelstahl A2 kl. Sekpf Teilsechskantschaft offen
MU-NT-SEKPF-KL-6KT-(0,5-3,0)-A2-17,0-M8
Art.-Nr. 094255 8
EAN 4050642506978
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Edelstahl A2
- Chrom (VI)-frei
- Sehr hohe Verdrehsicherung
- Sehr geringer Kopfüberstand
- Einsatz bei beschichteten Bauteilen
- Kein Ansenken von Bohrlöchern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Schlüsselweite | 11 mm |
Länge (l1) | 17 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,9 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3 mm |
Zugbruchlast | 24500 N |
Scherbruchlast | 3920 N |
Anziehdrehmoment max. | 30 Nm |
Schaftdetail | Mit Teilsechskantschaft |
Kopfform | Kleiner Senkkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!