Einnietmutter mit kleinem Senkkopf und Schafträndelung
Kleiner Senkkopf Edst. A2 Schafträndelung offen
MU-NT-SEKPF-A2-(0,5-3,0)-15,5X10,9-M8
Art.-Nr. 09421800
EAN 4060053286727
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung
- Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen
Bei den angegebenen Werten zu max. Zugkraft des Gewindes und max. Anzugsdrehmoment handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Länge (l1) | 15,5 mm |
Kopfdurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,9 mm |
Klemmbereich min./max. (s1) | 0,5-3 mm |
Zugbruchlast | 25480 N |
Scherbruchlast | 5400 N |
Anziehdrehmoment max. | 31 Nm |
Bohrlochdurchmesser | 11 mm |
Schaftdetail | Mit Schafträndelung |
Kopfform | Senkkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!