Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Einschlagdübel W-ED/A4

Einschlagdübel W-ED/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-ED/A4)-A4-M8-40

Art.-Nr. 0904030081

EAN 4038898909712

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Einschlagdübel W-ED/A4

Art.-Nr. 0904030081

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für wirtschaftliche Verankerungen in Beton, Edelstahl A4
  • Geringe Bohrlochtiefe

  • Hohe Traglasten

  • Optische Setzkontrolle sowie Handschutz bei der Montage mit dem Markierungs-Spreizwerkzeug

  • Das Maschinenwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Befestigung jederzeit problemlos wieder lösbar

  • Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Der Bundbohrer in Kombination mit dem aufsteckabren Spreizwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage. Die Montagesicherheit wird zudem durch die passenden Bohrlöcher erhöht
Leistungsnachweis
  • ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton

  • ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton, M6 - M16

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Hinweis

Einschlagdübel W-ED /S siehe [13.1]

Anwendungsgebiet
Deckenabhängungen

Loch bohren

Bohrloch reinigen

Dübel bündig einschlagen

Mit Spreizwerkzeug verankern

Bauteil befestigen Drehmoment aufbringen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Einzelbefestigung: Normalbeton C20/25 bis C50/60 (ungerissener Beton)

  • Mehrfachbefestigung: Verankerung von nicht tragenden Systemen (M6 - M16, gerissener und ungerissener Beton)

  • Geeignet zur Befestigung von Gewindestangen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Gittern, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.

  • Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

  • W-ED/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmospähre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen

  • W-ED/HCR (hoch korrosionsbeständiger Stahl HCR) darf in Bereichen mit sher starker Korrosionsbelastung eingesetzt werden (z.B. Hallenbadatmosphäre, Straßentunnel, schlecht belüftete Parkgaragen oder auch Teile im Meerwasser und in Meeresatmosphäre)

Dübeldurchmesser

8 mm

Dübellänge (L H)

40 mm

Erforderliche Einschraubtiefe min./max.

9-20 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

40 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

40 mm

Drehmoment beim Verankern (T inst)

8 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

9 mm

Zulassung

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Zulässige Zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Zugzone
(gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 3,3 3,3 3,6 6,1 8,5 12,6 17,2
Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Druckzone
(ungerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 3,2 4,6 6,0 11,9 19,2 30,7
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton3) Fzul [kN] ≥ C20/25 1,2 1,7 2,0 2,0 2,4
Zulässiges Biegemoment Mzul (A4-70) [Nm] 5,0 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9
Mzul (A4-80) [Nm] 6,4 16,1 32,2 56,4 142,9 278,7
Zul. Last unter Brandbeanspruchung3)
(Technical Report TR 020)
Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Zulassung ETA-05/0121
R30; Fzul [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5
R60; Fzul [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5
R90; Fzul [kN] 0,4 0,9 1,5 1,5
R120; Fzul [kN] 0,2 0,4 1,0 1,2
Feuerwiderstandsdauer4) F30 [kN] 1,7 1,7 3,0 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 0,7 0,7 1,5 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 0,4 0,4 0,8 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 0,3 0,3 0,6 1,0 1,4 2,5 4,4
Montagekennwerte
M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 M12 M16 M20
Minimaler Achsabstand smin [mm] 50 60 80 100 120 150 160
Minimaler Randabstand cmin [mm] 80 95 95 135 165 200 260
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 100 100 130 140 160 250
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 8 10 12 15 20 25
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,45 15,5 20,55 25,55
Bohrlochtiefe h0 = [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22
Gewindetiefe (max. Einschraubtiefe) Lth [mm] 13 13 20 15 18 23 34
Minimale Einschraubtiefe Lsdmin [mm] 7 9 11 13 18 22
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] 4 8 15 35 60 120
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Standardbauteildicke hmin,2 [mm] 120 120 100 130 160 200
Charakteristischer Achsabstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung scr,N/scr 3)/230 120/170 –/– 150/170 195/400 240/–
Charakteristischer Randbstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung ccr,N/ccr 3)/115 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/200 3)/–
Minimaler Achstabstand smin [mm] 100 100 100 120 150 160
Minimaler Randabstand cmin [mm] 115 135 110 165 200 260
Mindestbauteildicke hmin,1 [mm] - - 80 - - -
Minimaler Achstabstand smin [mm] - - 100 - - -
Minimaler Randabstand cmin [mm] - - 130 - - -
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 30 40 25 50 65 80
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 12 12 15 15 20 25
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Bohrlochtiefe h0 = [mm] 30 40 25 50 65 80
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 12 12 14 14 18 22
Gewindetiefe
(max. Einschraubtiefe)
Lth [mm] 12 15 12 18 23 34
Minimale Einschraubtiefe Lsdmin ≤ [mm] 10 11 12 13 18 22
Drehmoment beim Verankern Tinst ≤ [Nm] 15 15 35 35 60 120
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25
Standardbauteildicke hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100 100
Charakteristischer Achsabstand ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung scr,N/scr 75/– –/75 90/130 –/75 90/80 120/210 –/75
Charakteristischer Randbstand
ungerissener Beton/Mehrfachbefestigung
ccr,N/ccr 3)/– –/3) 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/105 –/3)
Minimaler Achstabstand smin [mm] 60 30 55 50 60 80 60
Minimaler Randabstand cmin [mm] 95 60 95 100 95 95 100
Mindestbauteildicke hmin,1 [mm] - 80 - 80 - - 80
Minimaler Achstabstand smin [mm] - 30 - 70 - - 70
Minimaler Randabstand cmin [mm] - 60 - 100 - - 100
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 8 8 8 10 10 10 12
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45 12,5
Bohrlochtiefe h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9 12
Gewindetiefe
(max. Einschraubtiefe)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20 12
Minimale Einschraubtiefe Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9 10
Drehmoment beim Verankern Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8 15
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle

SPRZWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X40

x 1 St.
Markierungs-Spreizwerkzeug mit Handschutz

MARKWZG-(F.DBL-ESHLG-(W-ED/S))-M8X40

Für Einschlagdübel, mit optischer Setzkontrolle
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen